絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(5)
内径(Φmm)
  • 32.4(1)
  • 37.3(1)
  • 50.6(1)
  • 51(2)
  • 76(2)
  • 100(1)
  • 101.6(1)
  • 102.5(2)
  • 125(1)
  • 125.9(1)
  • 127.5(2)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 152.4(1)
  • 152.5(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
  • 202(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
外径(Φmm)
  • 38.6(1)
  • 44.5(1)
  • 54.5(2)
  • 60.2(1)
  • 71.5(2)
  • 80(2)
  • 106(2)
  • 107.4(1)
  • 112.2(1)
  • 131(2)
  • 132.8(1)
  • 137.7(1)
  • 155.5(2)
  • 157.8(1)
  • 164.8(1)
  • 182.8(1)
  • 205(2)
  • 208(1)
  • 259.6(1)
  • 309.6(1)
使用流体
  • (2)
  • 空気(5)
  • 粒体・粉体(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
特性
  • その他(220)
  • 低臭(39)
  • 帯電防止(81)
  • 弾性(57)
  • 柔軟(559)
  • 滑り性(106)
  • 耐スパッタ(105)
  • 耐久(39)
  • 耐候(80)
  • 耐圧(309)
  • 耐寒(381)
  • 耐摩耗(333)
  • 耐水(92)
  • 耐油(400)
  • 耐溶剤(43)
  • 耐熱(405)
  • 耐薬品(179)
  • 透明性(222)
  • 難燃(55)
  • 高強度(224)
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度・特性をもっと見る
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
グリーン・グレー・シルバー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.007(2)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
0.007・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(1)
その他・アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-25TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5材質特殊コーティングガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~250RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】TAC ダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,417税込1,559
1本
翌々日出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。 特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体輸送。長さ(m)1~50特性耐静電/透明性/送風材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら