絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(5)
内径(Φmm)
  • 101.6(6)
外径(Φmm)
  • 4(303)
  • 6(369)
  • 8(447)
  • 9(77)
  • 10(507)
  • 11(70)
  • 12(378)
  • 12.5(84)
  • 13(44)
  • 13.5(68)
  • 15(107)
  • 16(183)
  • 18(117)
  • 20(78)
  • 22(113)
  • 26(119)
  • 33(94)
  • 41(63)
  • 48(67)
  • 62(46)
使用流体
  • (4)
  • (1)
  • 空気(5)
  • 粒体・粉体(3)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 30(4)
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐油(1)
  • 送風(1)
  • 透明性(2)
その他・柔軟・耐油・送風・透明性
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
グリーン・グレー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.03(4)
0.03
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVCモノタロウ(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
TACトーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACトーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から21日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
TAC耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐油ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)塩ビダクトホース トーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,198税込4,618
1本(1m)
4日以内出荷から11日以内出荷
透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC
ホース