絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(23)
  • TRUSCO(13)
  • 十川産業(6)
  • 八興(4)
  • 千代田通商(3)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • パオック(3)
  • プラス・テク(3)
  • SK11(3)
  • E-Value(2)
  • 弘進ゴム(2)
  • 日東工器(2)
  • WTB(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • カクダイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • カクイチ(1)
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 6.5(2)
  • 8(1)
  • 8.3(3)
  • 8.5(74)
  • 10(3)
外径(Φmm)
  • 12.5
  • 4(304)
  • 6(373)
  • 8(452)
  • 9(79)
  • 10(515)
  • 11(73)
  • 12(382)
  • 13(54)
  • 13.5(69)
  • 15(108)
  • 16(189)
  • 18(119)
  • 20(80)
  • 21(46)
  • 22(117)
  • 26(121)
  • 33(94)
  • 41(64)
  • 48(66)
使用流体
  • 圧縮空気(6)
  • (1)
  • 真空(3)
  • 空気(66)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(7)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(12)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(48)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 20(43)
  • 30(27)
  • 50(14)
  • 100(25)
特性
  • その他(1)
  • 弾性(9)
  • 柔軟(52)
  • 気密性(7)
  • 滑り性(25)
  • 耐キンク(4)
  • 耐スパッタ(3)
  • 耐久(4)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(16)
  • 耐寒(16)
  • 耐摩耗(11)
  • 耐水(6)
  • 耐油(13)
  • 耐熱(3)
  • 難燃(2)
  • 高強度(1)
その他・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・難燃・高強度
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(18)
  • 色グリーン(10)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(7)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(11)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(18)
イエロー・オレンジ・グリーン・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(1)
  • 1(8)
  • 1.47(5)
  • 1.5(57)
0~1.0・1・1.47・1.5
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(19)
  • 樹脂(61)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製モノタロウ(119件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性RoHS指令対応証明書(0.2MB)
大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ大口径エアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(247件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
ポリウレタンホース(TPH) 十川産業ポリウレタンホース(TPH)十川産業(33件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
エアホースプレミアム SK11エアホースプレミアムSK11(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー接続汎用ソケット・プラグ材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ウレタンブレードカプラ付 TRUSCOウレタンブレードカプラ付TRUSCO(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ウレタンエアホース E-ValueウレタンエアホースE-Value
4,590税込5,049
1本
当日出荷
作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体空気特性強度抜群、高耐圧性
エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付)TRUSCO(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から10日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ソフトニューフレックス 八興ソフトニューフレックス八興(12件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングPVCエアーホースヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷から3日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り
ニューフレックス 八興ニューフレックス八興(6件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管特性耐寒/耐圧/柔軟性オレンジ材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)使用流体空気
ソフトエアホース パオックソフトエアホースパオック(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷
巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気特性柔軟性
エアホース セーフティソフト SK11エアホース セーフティソフトSK11(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC内径(Φmm)8外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ使用流体圧縮空気材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他特性耐水/柔軟性継手20SN/20PN
スーパートムスパッタホース 十川産業スーパートムスパッタホース十川産業(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
テクノエール(エアー用) プラス・テクテクノエール(エアー用)プラス・テク(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)レッド材質軟質ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
ウレタンブレードチューブ 100m TRUSCOウレタンブレードチューブ 100mTRUSCO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ウレタンエアホース E-ValueウレタンエアホースE-Value(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
内径8.5mmの大流量ウレタンエアホースです。内径8.5mmなのでインパクトレンチ等のパワーが必要な作業に最適です。
用途エアホース。内径×外径(Φmm)8.5×12.5材質ポリウレタン樹脂外径(Φmm)12.5使用流体空気内径(Φmm)8.5
エアホース カクダイエアホースカクダイ
5,814税込6,395
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途エアー用使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気特性滑り性
NKカプラホース 日東工器NKカプラホース日東工器
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌日出荷
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタンブルー使用温度範囲(℃)-5~60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)特性耐摩耗/耐久/柔軟性
ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴムニューハイスーパーウレタンホース弘進ゴム
519税込571
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から3日以内出荷
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)ローズ材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.56MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
スパッタ防止エアホース TRUSCOスパッタ防止エアホースTRUSCO
7,798税込8,578
1巻
当日出荷
対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体空気材質耐火花配合特殊エラストマー
エアホース パオックエアホースパオック(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)使用温度範囲(℃)0~40接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(2件のレビュー)
4,410税込4,851
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
スーパーウィンソフトホースⅡ 十川産業スーパーウィンソフトホースⅡ十川産業(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
41,200税込45,320
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)カラーフレックスYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
699税込769
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランドエアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホースノーブランド
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5 / 0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン材質(カプラ)鉄(メッキ付)
スーパーウレタンエアホース パオックスーパーウレタンエアホースパオック
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1.5スカイブルー材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCOスパッタ防止ウレタン三重管ホースTRUSCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
ウレタンエアーホース SK11ウレタンエアーホースSK11
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エアーホースです。
用途エアーホース。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気
テクノエール(エアー用)緑 プラス・テクテクノエール(エアー用)緑プラス・テク(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)グリーン材質軟質ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCOスパッタ防止ウレタン三重管ホースTRUSCO(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1巻
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等。最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
ウレタンエアーホース(カプラー付) エスコウレタンエアーホース(カプラー付)エスコ
4,110税込4,521
1本
翌日出荷
材質ウレタン全長(m)5常用圧力(MPa)1.5
テクノフレックス エアーホース プラス・テクテクノフレックス エアーホースプラス・テク
7,798税込8,578
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
エアー専用ホースです。 柔軟・軽量で操作性に優れています。
用途工作機械・木工機・建築用機械オレンジ使用温度(℃)-20~60使用流体エアー(空気)許容曲げ半径(mm)150原材料ポリ塩化ビニル許容圧力(MPa)1.5特性柔軟、軽量
匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ 十川産業匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ十川産業
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5
ホース