絞り込み
ブランド
  • カクイチ(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • ノーブランド(2)
  • 八興(1)
内径(Φmm)
  • 25.4(2)
  • 31.5(5)
  • 31.8(1)
外径(Φmm)
  • 4(303)
  • 6(369)
  • 8(447)
  • 9(77)
  • 10(507)
  • 11(70)
  • 12(378)
  • 12.5(84)
  • 13(44)
  • 13.5(68)
  • 15(107)
  • 16(183)
  • 18(117)
  • 20(78)
  • 22(113)
  • 26(119)
  • 33(94)
  • 41(63)
  • 48(67)
  • 62(46)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (4)
  • (1)
  • 蒸気(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(7)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 30(4)
  • 50(6)
特性
  • 保形性(1)
  • 柔軟(4)
  • 滑り性(1)
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 透明性(1)
保形性・柔軟・滑り性・耐久・耐圧・耐油・透明性
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
オレンジ・クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.5(4)
0.1~0.8・0.5
材質
  • アルミ(2)
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
スチームホース 弘進ゴムスチームホース弘進ゴム(9件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。種別耐熱用材質ゴム使用温度(℃)120以下使用流体スチーム
サクションホース インダス CX カクイチサクションホース インダス CXカクイチ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
サクションホース インダス CX耐油 カクイチサクションホース インダス CX耐油カクイチ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送許容圧力(MPa)0.5仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油
GSサクション耐油BS型 弘進ゴムGSサクション耐油BS型弘進ゴム
3,298税込3,628
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用定尺(m)20,50
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセットノーブランド
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセットノーブランド
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
スチームホース 八興スチームホース八興
50,441税込55,485
1巻
当日出荷
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~120℃
ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら