ホース :「エア 洗浄」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。 トラスコ品番682-9220 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU) 幅(mm)490 ホース:緑 使用温度範囲(℃)5~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)0.9 取付金具(二次側)NPT1/2オネジ 取付金具(一次側)NPT1/2オネジ ホース寸法(全長)(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体
1個
61,980 税込68,178
34日以内出荷

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途製造現場や屋内外での洗浄に。 材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー 使用流体水またはその他流体、圧縮エア
1個
199,800 税込219,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)