メイコイルセット明治ナイロンホース(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6色オレンジ最高使用圧力(MPa)1.5仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセット材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)特性耐油
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります