ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用
外径(Φmm)20
内径(Φmm)15
材質PVCポリエステル糸
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/柔軟性
色グリーン
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。