軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8
付属品PT1/4×PF1/4
材質ポリウレタン
接続口径G1/4
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)51
寸法B(mm)500
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。