バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。
建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。
約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。
スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)3
外径(Φmm)9
最小曲げ半径(mm)18
材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBR
ソケットロータリー付き・ゴムラバー付き
特性柔軟性/滑り性
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。