ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用
使用流体圧縮空気
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR
特性耐スパッタ
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色赤
接続汎用ソケット・プラグ
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR
特性柔軟性
縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース
内径×外径(Φmm)5×8
最高使用圧力(MPa)0.7
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
大流量タイプのソフトホースです。
常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。
ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
色黄
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ
使用流体圧縮空気
材質(ブレード)ナイロン
材質(接続部)鋼鉄他
特性耐水/柔軟性
継手20SN/20PN
軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
使用流体圧縮空気
接続形状汎用ソケット・プラグ
日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース
特性柔軟
バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。
建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。
約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。
スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)3
外径(Φmm)9
最小曲げ半径(mm)18
材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBR
ソケットロータリー付き・ゴムラバー付き
特性柔軟性/滑り性
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.8
使用温度(℃)-5~60
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手
エアー工具のエアー漏れを防ぎます。振動が原因で発生するエア漏れなどを防止します。工具からの振動を軽減します。
用途PT1/4メネジ取付け用。
仕様めねじ取付用
材質(本体)(本体)鋼鉄/(ダンパ)ポリウレタン(PUR/黒色)
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズPT1/4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。