2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
チューブ外径×内径(mm)8×5 チューブ色 最高使用圧力(MPa)0.9 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 接続ねじR1/4、Rc1/4 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,746 税込3,021
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)