ホース :「6.35mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
4,501 税込4,951
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ
エコ商品
材質ポリオレフィン 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃) 使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
エコ商品
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ
エコ商品
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質ポリオレフィン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
エコ商品
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,981 税込32,979
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)