耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS]TOYOX(トヨックス)¥25,026~税込¥27,529~
1本(1m)ほか
4日以内出荷
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。【軽量スチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、重さが30~40%軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟なスチームホース】一般スチーム用ゴムホースに比べ、曲げ反発力1/4で、しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)材質【主材質】シリコーンゴム【補強材】SUS316色グレー/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~140使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチームRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇他のおすすめ商品◇◆※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316色乳白色/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~100使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水、スチームRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐油
【オーダー】耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]継手加締品TOYOX(トヨックス)3日以内出荷
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸色グレー/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~140内径(Φmm)9~25使用流体水(工業用水)、スチームRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい関連資料(0.32MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.54MB)サービス分類オーダー・加工
耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]TOYOX(トヨックス)当日出荷から8日以内出荷
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。
【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。
【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。
【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。
【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい機能圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合色グレー/グリーンライン入り関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.72MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります