Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
Festo PUNシリーズポリウレタンチューブ、FESTO PUNシリーズポリウレタンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途に最大限柔軟に対応します。 PUNシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、特長と利点:柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -35 → +60 ℃ 作動圧力: -0.95 → +10バール、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
Festo ブランキングプラグ QSC-6H-100 は標準サイズで、組み立て位置に関係コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:6mm●耐薬品性:なし●外径:7mm●コード番号:202-3305
アズワン品番65-8002-59
1袋(100個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
このブランキングプラグは、クイックコネクタの密閉に使用され、プッシュ / プルタイプの構造になっています。チューブサイズ 28 mm で、動作圧力全温度範囲が -0.95 → 7 バールとなっています。周囲温度: -25 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.
仕様●メーカーシリーズ:CQC●チューブサイズ:28mm●材質:POM樹脂●コード番号:203-6145
アズワン品番65-7989-98
1個
¥1,524
税込¥1,676
7日以内出荷
Festo プッシュイン式キャップ QSC-6-100 は、標準サイズで、組み立て位置に関係なく使用できます。コンテナサイズは 100 です。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:13mm●コード番号:202-3217
アズワン品番65-8035-79
1袋(100個)
¥37,158
税込¥40,874
7日以内出荷
Festo プッシュイン式キャップ QSMC-3 は、ミニサイズで組み立て位置のいずれかになります。コンテナのサイズは 10 です 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:202-3283
アズワン品番65-8017-21
1袋(10個)
¥3,933
税込¥4,326
7日以内出荷
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 11834 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3063
アズワン品番65-8033-74
1袋(10個)
¥10,376
税込¥11,414
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ロックナット取り付けが付属しています。ストロークサイズは 3.7 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3077
アズワン品番65-8022-47
1袋(10個)
¥9,211
税込¥10,132
7日以内出荷
Festo プッシュイン式スリーブ NPQM-D-S4-E-P10 は標準サイズです。公称サイズ:2 mm、動作圧力の全温度範囲:-0,95-16 bar です。作動媒体:ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気 運転およびパイロット媒体に関する注意:潤滑作動可能
仕様●メーカーシリーズ:NPQM-D-S4-E-P10●チューブサイズ:2mm●コード番号:203-9621
アズワン品番65-8002-95
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:8●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3041
アズワン品番65-8028-31
1袋(10個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
Festo クイックカップリングプラグ KS2-CK-4 は、自閉式クイックカップリングコネクタに適しています。公称サイズは 2、7 mm で、動作圧力は全温度範囲が -0,95-12 bar です。標準公称流量: 123 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様●メーカーシリーズ:KS●コード番号:202-3185
アズワン品番65-8002-39
1個
¥1,127
税込¥1,240
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 / 4-10 は 4 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称サイズ: 5 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/4 を使用してください●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1600
アズワン品番65-8004-24
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 74 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールのタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2830
アズワン品番65-8023-44
1個
¥13,045
税込¥14,350
7日以内出荷
Festo ブランキングプラグ QSC-12H-20 は標準サイズで、組み立て位置は任意です。コンテナサイズ 20 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:12mm●耐薬品性:なし●外径:13mm●コード番号:202-3304
アズワン品番65-7858-34
1袋(20個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
Festo ブランキングプラグはミニサイズで、どちらもプッシュインスリーブの QS-2 継手を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です
仕様●メーカーシリーズ:QSMC●チューブサイズ:2mm●材質:PBT樹脂●コード番号:203-6215
アズワン品番65-8006-07
1袋(10個)
¥2,727
税込¥3,000
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M4 で、ロックナット取り付けが付いています。ストロークサイズは 0.9 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3085
アズワン品番65-8028-92
1袋(10個)
¥10,179
税込¥11,197
7日以内出荷
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M16 で、ロックナット取り付けが使用されています。ストロークサイズは 4.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3084
アズワン品番65-8035-06
1袋(10個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:QM●チューブサイズ:3/8インチ●材質:アルミニウム合金●コード番号:202-3036
アズワン品番65-8032-35
1袋(10個)
¥9,329
税込¥10,262
7日以内出荷
Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G38F の標準公称流量は 2083 l/min です 動作圧力全温度範囲: -0,95-10 barISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 - 低腐食ストレス
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-M-G38 ( NPHS-D6-M-G38 )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●コード番号:203-8557
アズワン品番65-7987-54
1個
¥13,045
税込¥14,350
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。