Festo プッシュイン L 字金具は、回転可能な QSRL-G1/4-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外側六角を備えています。サイズ標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/4 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 バール●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/4インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ネジ規格:G●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2855
アズワン品番65-8020-92
1個
¥6,396
税込¥7,036
欠品中
。Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/8 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき黄銅●最高使用圧力:14バール●最高回転速度:500rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-2817
アズワン品番65-8030-43
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:R 1/8 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 bar●最高回転速度:500rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ネジ規格:R●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-2769
アズワン品番65-8033-84
1個
¥5,840
税込¥6,424
欠品中
。Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/4-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/4 オス●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 bar●最高回転速度:400rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/4インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●ネジ接続 - ネジ規格:G●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010、RoHS適合(2022年10月現在)●コード番号:202-2834
アズワン品番65-8029-56
1個
¥8,331
税込¥9,164
欠品中
Festo サイレンサはプラスチック製で、動作圧力 0 10 bar で潤滑動作します。あらゆる位置で組み立てられ、サイレンサインサートに PE 材を使用しています。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:宇尾●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/8オス●最高流入圧力:8バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●ネジインレット接続ネジジェンダー:オス●動作温度 Max:+80℃●ネジインレット接続ネジ規格:G●ネジインレット接続サイズ:1/8 インチ●基準適合:CRC2 FN 940070●コード番号:202-3066
アズワン品番65-8022-49
1個
¥2,871
税込¥3,158
欠品中
。プッシュイン式 T 継手 QSTF-1/4-6-B 360 ° 回転可能で、外側六角ねじ付きのオス及びメスねじ。サイズ標準公称寸法: 3.6 mm、シールタイプ ねじ込みスタッドコーティング組み立て位置任意のコンテナサイズ 1
仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-P-G38F●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●材質:真鍮●コード番号:203-8619
アズワン品番65-7984-47
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G38F の標準公称流量は 2083 l/min です 動作圧力全温度範囲: -0,95-10 barISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 - 低腐食ストレス
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-M-G38 ( NPHS-D6-M-G38 )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●コード番号:203-8557
アズワン品番65-7987-54
1個
¥13,045
税込¥14,350
欠品中
Festo のオン / オフバルブ He-1-D-MAXI-24 は、サービスユニットと併用します。ハウジング素材はアルミダイキャスト、シールとしてはニトリルゴム製です。銅と PTFE は不使用です。設計構造ピストンスライド 作動電気のタイプ シーリング原理ソフト 排気機能がスロットルで
仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/8●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-G18 ( NPHS-S6-M-G18●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/8●ニップルホース接続:1/8インチ●材質:スチール●コード番号:203-8532
アズワン品番65-8010-53
1袋(10個)
¥12,649
税込¥13,914
欠品中
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。