ホース :「ネクタイ」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このブランキングプラグは、クイックコネクタの密閉に使用され、プッシュ / プルタイプの構造になっています。チューブサイズ 28 mm で、動作圧力全温度範囲が -0.95 → 7 バールとなっています。周囲温度: -25 → 70 ℃ コンテナサイズ 1.
仕様●メーカーシリーズ:CQC●チューブサイズ:28mm●材質:POM樹脂●コード番号:203-6145 アズワン品番65-7989-98
1個
1,524 税込1,676
欠品中