3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲が 0 2.5 bar であることを示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2999 アズワン品番65-8022-50
1袋(50個)
28,758 税込31,634
欠品中

Festo MS シリーズオン / オフバルブは手動式アクチュエータとサイレンサを備えており、左から右への方向に向かって進みます。サイズは 9 で、ピストン構造のスライドを使用します。標準的な公称流量は 18、000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:QM●チューブサイズ:1/8インチ●材質:アルミニウム合金●コード番号:202-3024 アズワン品番65-7991-35
1袋(10個)
5,258 税込5,784
欠品中

。Festo リリース工具 CQO-22 は、CQ プッシュイン式継手に適しています。周囲温度範囲は -25 → 70 ℃ ですコンテナサイズ:1 耐腐食性等級: CRC:2 - 中腐食性ストレス 食品安全:補足資料情報を参照してください 周囲温度: -25 → 70 ℃ マリタイム分類:証明書を参照
仕様●メーカーシリーズ:CQO-22 です●チューブサイズ:1インチ●食品等級:なし●コード番号:203-9636 アズワン品番65-7984-64
1個
1,133 税込1,246
欠品中