38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1巻
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質特殊ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気、水
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水 材質ナイロン12 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
使用流体空気 黒(不透明)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体 材質ポリエチレン 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
1本(100m)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1巻
8,898 税込9,788
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体 材質ポリエチレン 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
1本(100m)
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

使用流体空気 材質ポリウレタン
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気、水
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス 材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン 適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ 材質(内層)フッソ樹脂 材質(外層)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟 関連資料カタログ(0.72MB)
1巻(100m)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水 材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当) 最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

摩耗量:約1/3。(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)。クリアタイプ。チューブ内部が視認できる透明性
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4 使用温度(℃)空気:-20~60,水:0~40 最小曲げ半径(mm)15 使用流体空気、水 外径(mm)6 内径(mm)4 使用真空圧力(kPa)-101.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)7.5 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質特殊ポリウレタン 長さ(m)100 内径(Φmm)1.2 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)2 使用流体空気、水
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

内径(Φmm)4 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)2.5 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)9 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)6 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)2 使用流体空気、水 材質特殊ポリウレタン 外径(Φmm)3.2 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質特殊ポリウレタン 長さ(m)100 内径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 外径(Φmm)16 使用流体空気、水
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気、水
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気、水
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
999 税込1,099
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
779 税込857
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

内径(Φmm)2.5 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング