ホース :「エアー カプラ ねじ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125B-5
材質ウレタン樹脂
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-40~60
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)7.2
使用流体空気
主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用
特性柔軟性
1本
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。