ホース :「内径20φ」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)20 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-82 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-81 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)30 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-153 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)20 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-152 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
8,670 税込9,537
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)50 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-155 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-151A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)30 特性耐寒性、耐圧性 最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安) 適合流体 材質PVC 仕様糸入り二重管 エスコ品番EA124DL-83 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-37
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷