ホース :「配管用チューブ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用 最高使用圧力(MPa)0.75 材質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-19A 質量(g)185 長さ(m)0.8 使用温度範囲(℃)1~80 内径(Φmm)9.5 呼び13 取付ねじG1/2 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ブレード)SUS304 材質(ナット)黄銅 特性耐熱 流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
2,510 税込2,761
3日以内出荷

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用 最高使用圧力(MPa)0.75 材質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-18A 質量(g)173 長さ(m)0.7 使用温度範囲(℃)1~80 内径(Φmm)9.5 呼び13 取付ねじG1/2 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ブレード)SUS304 材質(ナット)黄銅 特性耐熱 流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
2,410 税込2,651
3日以内出荷

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用 最高使用圧力(MPa)0.75 材質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-20A 質量(g)202 長さ(m)0.9 使用温度範囲(℃)1~80 内径(Φmm)9.5 呼び13 取付ねじG1/2 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ブレード)SUS304 材質(ナット)黄銅 特性耐熱 流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
2,860 税込3,146
3日以内出荷