絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3.7(4)
  • 4(11)
  • 5(14)
  • 6.5(6)
  • 8(2)
  • 8.5(4)
使用流体
  • (35)
  • 空気(43)
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(15)
  • 8(14)
  • 10(6)
  • 12(2)
  • 12.5(4)
ホース長さ(m)
  • 2(6)
  • 5(10)
  • 10(8)
  • 20(19)
特性
  • 弾性(8)
  • 柔軟(35)
  • 気密性(8)
  • 滑り性(29)
  • 耐寒(14)
  • 耐摩耗(35)
  • 耐水(43)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(25)
  • 0.9(8)
  • 1.3(2)
  • 1.5(8)
0.8・0.9・1.3・1.5
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(8)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(7)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ホワイト
材質
  • 樹脂(43)
樹脂
ブランド
  • エスコ
  • TRUSCO(5)
  • 潤工社(112)
  • 千代田通商(109)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • コガネイ(2)
  • 十川産業(2)
  • ニッタ(2)
  • EVUC(エバック)(2)
  • アズワン(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 十川ゴム(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • テンパール工業(1)
  • 八興(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • SK11(1)
  • アオイ(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「防水」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース エスコ6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホースエスコ
6,050税込6,655
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホースエスコ(1件のレビュー)
3,030税込3,333
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース エスコ8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホースエスコ
8,620税込9,482
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-82長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース エスコ8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホースエスコ(1件のレビュー)
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-81長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気/水エスコ品番EA125DC-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)3.7外径(Φmm)6特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DR-4B材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-4C材質ウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DD-10材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ エスコアルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズエスコ
925税込1,018
1巻
翌日出荷
ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバーアズワン品番65-9316-67
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DR-4A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-81長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
ナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-3シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-3シリーズエスコ
435税込479
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-41
ナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズエスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-45
ナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-3シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-3シリーズエスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-43
ナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-7シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-7シリーズエスコ
665税込732
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)アズワン品番65-9246-50
ナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズエスコ
2,370税込2,607
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-46
ナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズエスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-49
ナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-48
ナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズエスコ
435税込479
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-47
ナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-7シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-7シリーズエスコ
2,370税込2,607
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)アズワン品番65-9246-52
ナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-3シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-3シリーズエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-42
ナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズ エスコナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズエスコ
665税込732
1本
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-44
アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ エスコアルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズエスコ
1,630税込1,793
1巻
翌日出荷
ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバーアズワン品番65-9316-68
5.0/8.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ5.0/8.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5C材質ウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.3使用流体空気/水エスコ品番EA125DD-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2外径(Φmm)4特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-4D材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ6.0/3.7mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DR-5A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-5A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DR-4D材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DC-10材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気/水エスコ品番EA125DC-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-4B材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DD-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]エスコ
3,850税込4,235
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-4B材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
ホース