ホース :「PTFE オイル」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れています。
長さ(m)5 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-8B 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)2 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-8A 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)2 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-6A 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)2 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-10A 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)5 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-10B 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
仕様不燃性 エスコ品番EA125F-6B 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1.3 外径(Φmm)6 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
長さ(m)10 半透明 材質フッ素樹脂(FEP) 仕様不燃性 エスコ品番EA125F-10C 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

耐薬品性に優れています。
仕様不燃性 エスコ品番EA125F-4B 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-65~200 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)1.8 外径(Φmm)4 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
1本
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)