ホース :「SUS304 配管」の検索結果
関連キーワード
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。
但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用
最高使用圧力(MPa)0.75
材質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-20A
色銀
質量(g)202
長さ(m)0.9
使用温度範囲(℃)1~80
内径(Φmm)9.5
呼び13
取付ねじG1/2
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ブレード)SUS304
材質(ナット)黄銅
特性耐熱
流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
¥2,860
税込¥3,146
3日以内出荷
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。
但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用
最高使用圧力(MPa)0.75
材質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-18A
色銀
質量(g)173
長さ(m)0.7
使用温度範囲(℃)1~80
内径(Φmm)9.5
呼び13
取付ねじG1/2
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ブレード)SUS304
材質(ナット)黄銅
特性耐熱
流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
¥2,410
税込¥2,651
3日以内出荷
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。
但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用
最高使用圧力(MPa)0.75
材質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-19A
色銀
質量(g)185
長さ(m)0.8
使用温度範囲(℃)1~80
内径(Φmm)9.5
呼び13
取付ねじG1/2
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ブレード)SUS304
材質(ナット)黄銅
特性耐熱
流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
¥2,510
税込¥2,761
3日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。