機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CM-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)
内径(Φmm)2.5
外径×内径(Φmm)4×2.5
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)4
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CE-5
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.69
使用流体空気
使用範囲(m)4
特性弾性
巻外径(Φmm)【コイルホース】65
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)
質量(g)506
使用圧力(MPa)0.63
連数4
1台
¥3,860
税込¥4,246
当日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-4C
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)2.4
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)2.4
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-4B
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA125DC-4
材質ウレタン
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)4
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)3
全長(m)10
外径×内径(Φmm)4×3
外径(Φmm)4
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)1.1
アズワン品番64-7818-68
1本
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)2
全長(m)10
外径×内径(Φmm)4×2
外径(Φmm)4
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)3.3
アズワン品番64-7818-65
1本
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
色橙
最高使用圧力(MPa)1.3
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DD-4
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-4B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-4B
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)2.5
最高使用圧力(MPa)1.8
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)2.4
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-4
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)3
全長(m)5
外径×内径(Φmm)4×3
外径(Φmm)4
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)1.1
アズワン品番64-7818-67
1本
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)2
全長(m)5
外径×内径(Φmm)4×2
外径(Φmm)4
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)3.3
アズワン品番64-7818-64
1本
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)3
全長(m)2
外径×内径(Φmm)4×3
外径(Φmm)4
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)1.1
アズワン品番64-7818-66
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)2
全長(m)2
外径×内径(Φmm)4×2
外径(Φmm)4
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)3.3
アズワン品番64-7818-63
1本
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-4A
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-4
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
材質難燃エラストマー
色黒
内径(Φmm)2
全長(m)20
外径×内径(Φmm)4×2
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)4
使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)
使用流体空気、水
アズワン品番65-2109-71
1巻
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)
内径(Φmm)4
外径×内径(Φmm)6×4
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)6
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6C
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)
内径(Φmm)4
外径×内径(Φmm)6×4
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)6
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色白
エスコ品番EA125DB-4
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)4
最小曲げ半径(mm)8
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)2.6
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質PTMGポリウレタン
質量(g)52
内径(Φmm)2
全長(m)1.2(使用延長時)
外径×内径(Φmm)4×2
最高使用圧力(MPa)1.7
外径(Φmm)4
使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)
使用流体空気・水
アズワン品番65-2109-90
1本
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1.6
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-6B
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-5B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)5
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-4
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)4
最小曲げ半径(mm)8
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)2.6
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質PTMGポリウレタン
質量(g)56/本
内径(Φmm)2
全長(m)0.6(使用延長時)
外径×内径(Φmm)4×2
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)
使用流体空気・水
アズワン品番65-2109-93
1本
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-6A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
内径×外径(Φmm)4×6
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気、水(条件有)
材質ウレタン
エスコ品番EA125DJ-2
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)4
全長(m)10
外径×内径(Φmm)5×4
外径(Φmm)5
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)0.8
アズワン品番64-7818-71
1本
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6A
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
材質PTFE
色半透明
内径(Φmm)4
全長(m)10
外径×内径(Φmm)6×4
外径(Φmm)6
使用温度(℃)最高260
常用圧力(MPa)1.6
アズワン品番64-7818-74
1本
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1.6
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-6
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。