耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
色クリアブルー
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。
長さ(m)10
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
材質(補強材)ポリエステル繊維
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)50
外径(Φmm)62
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6296
質量(kg)1
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)400
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)38
外径(Φmm)48
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6295
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)265
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)9
外径(Φmm)15
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6302
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)65
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)13.5
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6300
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)60
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥669
税込¥736
4日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6291
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)105
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6293
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.5(20℃)/0.3(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)175
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6292
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)135
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)32
外径(Φmm)41
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6294
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)225
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)12
外径(Φmm)18
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6290
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)85
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)6
外径(Φmm)11
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6298
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)45
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥479
税込¥527
9日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6289
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)70
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥729
税込¥802
9日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。