78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。 長さ(m)10 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)50 外径(Φmm)62 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6296 質量(kg)1 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)400 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)38 外径(Φmm)48 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6295 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)265 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6293 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.5(20℃)/0.3(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)175 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)13.5 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6300 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)60 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
669 税込736
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)6 外径(Φmm)11 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6298 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)45 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
479 税込527
5日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)9 外径(Φmm)15 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6302 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)65 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
699 税込769
翌々日出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)32 外径(Φmm)41 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6294 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)225 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6291 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)105 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6292 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)135 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)12 外径(Φmm)18 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6290 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)85 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
759 税込835
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)10 外径(Φmm)16 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6289 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)70 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
729 税込802
翌々日出荷

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明 使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃) 材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマー タイプチューブタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油 特性耐薬品
1本
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 1.0 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番814-6297 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)0.65 ナチュラル 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 外径(Φmm)11 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
4,298 税込4,728
8日以内出荷

補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 長さ(m)20 透明 仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(20m)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
1,200 税込1,320
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

八興KYチューブ
エコ商品
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
1本
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
1,800 税込1,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
1,320 税込1,452
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。 全長(m)20 2018年トラスコ掲載ページ10 0990
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 トラスコ品番814-6299 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 質量(kg)0.9 ナチュラル 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~65 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 外径(Φmm)13.5 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。 材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1254
1巻
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八興KYコイル
エコ商品
補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
色調ナチュラル 材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
1,010 税込1,111
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
469 税込516
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
269 税込296
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

安心安全:可塑剤を含まない低臭気素材のため、お酒に可塑剤の溶出が無く安心して使えます。 耐アルコール性:エチルアルコール96%を流してもホースは硬化しないので長寿命です。 柔軟性:KYサンフーズと比較してホースが扱いやすく、柔軟性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
2,130 税込2,343
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
1,940 税込2,134
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
1本
1,120 税込1,232
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
2,550 税込2,805
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
1本
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
1本
719 税込791
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)