11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 ブルー透明 材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)1 使用流体薬品、油、水、粉体、エアー 特性耐油
1巻(1m)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 クリアブルー 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く) 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 長さ(m)10 グリーン透明 使用温度範囲(℃)0~60 特性耐油
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)14.5 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール トラスコ品番814-6392 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃) 使用流体空気 特性耐圧/柔軟性/気密性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
399 税込439
当日出荷

補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 長さ(m)20 透明 仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(20m)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2754 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)50以上 外径(mm)13.5 内径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,999 税込10,999
翌々日出荷

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2753 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)35以上 外径(mm)11 内径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,999 税込8,799
翌々日出荷

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2755 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)55以上 外径(mm)15 内径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷

高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)12.5 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール トラスコ品番814-6390 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃) 使用流体空気 特性耐圧/柔軟性/気密性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
279 税込307
5日以内出荷

高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.5 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール トラスコ品番814-6394 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃) 使用流体空気 特性耐圧/柔軟性/気密性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
499 税込549
5日以内出荷

補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 トラスコ品番149-2756 材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力(MPa)0~1.0(20℃) 許容曲げ半径(mm)60以上 外径(mm)16 内径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
9日以内出荷