ホース :「1.5mpa」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質ポリ塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 特性柔軟性/滑り
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングゴムホース
耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
特性耐圧 使用温度範囲(℃)-20~60 編上数2
1巻
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングスリーブガードカプラー付PVCホース
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 材質塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 カップリングBLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ) 特性柔軟性/滑り
1巻
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
使用流体空気 材質PVC レッド 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様【接続継手】ボタン式カップリング セット内容ボタン式カップリング 使用温度範囲-20~60 許容曲げ半径(mm)150
1本
6,053 税込6,658
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)