コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+100
使用流体空気
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐圧、耐熱
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。