ホース :「エアーインパクト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非常に軽量で作業性が向上。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等
材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂
定尺(m)100
特性耐寒、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa)0~1.5
許容曲げ半径(mm)40
使用温度範囲(℃)-0~40
色レッド
柔軟なため作業性が向上。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等
材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂
定尺(m)100
特性柔軟、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa)0~1.5
使用温度範囲(℃)-0~40
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。