4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として 最高使用圧力(MPa)0.7 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-15~60 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性
1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として 最高使用圧力(MPa)0.7 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-15~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性
1巻
39,980 税込43,978
翌々日出荷

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-15~60 内径(Φmm)2.4 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)4 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途チューブ配管として 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-15~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)10 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性
1巻
55,980 税込61,578
翌々日出荷