ホース :「AD継手」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
商品豆知識
Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様●空圧継手の種類:メスコネクタ●ネジ接続:G 1/8 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0215
アズワン品番65-7896-56
1袋(10個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様●空圧継手の種類:メスコネクタ●ネジ接続:G 1/4 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:17mm●コード番号:215-0217
アズワン品番65-7896-26
1袋(10個)
¥47,435
税込¥52,179
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。