ホース :「白管」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
関連キーワード
商品豆知識
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。
用途農業、園芸、一般散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニル
色ブルー
特性食衛適合
使用温度範囲(℃)-5~60
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
内径(Φmm)15
使用流体水
材質軟質塩化ビニル
外径(Φmm)約19.5
色ブルー
特性耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
使用温度範囲(℃)-5~60
常用圧力(MPa)0.7
材質(補強材)ポリエステル糸
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。