新・耐熱耐摩ホースカナフレックス(1件のレビュー)3日以内出荷から30日以内出荷
耐摩耗ホースとして優れた耐摩耗性をそなえています。熱風100℃に耐える耐熱仕様です(直管瞬間熱風温度MAX120℃設計)導電材料に加え、銅線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。軽量で外面も滑りやすい構造ですから使いやすく、作用もスムーズです。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送。モミ・米・麦などの穀物の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.098[1]材質合成ゴム(EPDM)、鋼線、ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります