1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。
用途土木・セメントミルク圧送 材質口金具:鉄メッキ付 ブラック 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)42 最小曲げ半径(mm)200 金具口金具:両端No.5 材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム 最小破壊圧力(MPa)126 補強層硬鋼線 材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング