ホース :「耐油2層管ホース」の検索結果
関連キーワード
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)
材質軟質ナイロン
使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60
使用流体空気、水、油
破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。