ホース :「伸縮 配管」の検索結果
関連キーワード
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。
適合流体空気(送風)
材質アルミポリエステルクロス
長さ(m)5
色シルバー
使用温度範囲(℃)-20~130
最高使用圧力(MPa)0.007
機能ダクト(送風)・耐熱性有
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、低発塵性
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)
色銀
長さ(m)5
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80
適合流体空気(送風)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。ビルなどの建築物の空調用。
材質アルミ箔・硬鋼線
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80(連続)
使用流体空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。