2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東拓工業TACフルオロA
エコ商品
耐薬品性に優れます。食品、添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合。撥水性が優れているため、洗浄が容易です。安全で、簡単接続が可能です。オール樹脂で軽量です。4フッ化樹脂で化学反応しにくいため、耐薬品性に優れます。流体がくっつきにくく、撥水性が優れているため、洗浄が容易。溶出しにくいため、液体の変質が少なく食品衛生法に適合します。
用途サクション・デリバリー共用です。薬品の輸送、化学品の輸送、塗料の輸送、食品の輸送。 内径(Φmm)50.8 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質特殊配合エラストマー 外径(Φmm)69 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1) ピッチ(mm)11 使用温度範囲(℃)0~100 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有 呼び径(inch)2 許容曲げ半径(mm)300 呼び径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g/m)1210
1本
29,980 税込32,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東拓工業TACフルオロC
エコ商品
耐薬品性に優れます。食品、添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合。撥水性が優れているため、洗浄が容易です。安全で、簡単接続が可能です。オール樹脂で軽量です。4フッ化樹脂で化学反応しにくいため、耐薬品性に優れます。流体がくっつきにくく、撥水性が優れているため、洗浄が容易。溶出しにくいため、液体の変質が少なく食品衛生法に適合します。
用途サクション・デリバリー共用です。薬品の輸送、化学品の輸送、塗料の輸送、食品の輸送。 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質特殊配合エラストマー 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1) 使用温度範囲(℃)0~100 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
70日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング