ホース :「EPDM ホース」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0] 材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン 使用流体水・温水、粉体・粒体 特性耐熱
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM 流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体 長さ(m)1 特性耐寒・耐熱
1個(1m)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト用カフス
RoHS
用途TACヘランダクトに適合。 材質EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト用カフス
RoHS
材質EPDM ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 21108シリーズ
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):62.4●外径(mm):73.0●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):65●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6886 アズワン品番67-2360-81
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 21108シリーズ
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):76.4●外径(mm):87.2●呼び径(mm):75●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):75●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6884 アズワン品番67-2360-82
1本
40,980 税込45,078
5日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 21108シリーズ
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径50X30M
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):50.6●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.31●許容曲げ半径(mm以上):55●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8270 アズワン品番67-5536-26
1本
81,980 税込90,178
6日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径125X20M
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):125.9●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):125●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8233 アズワン品番67-5536-30
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径100X30M
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):101.6●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):100●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8241 アズワン品番67-5536-29
1本
159,800 税込175,780
6日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径200X20M
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):203.7●許容圧力(常温)(MPa):0.005●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.05●許容曲げ半径(mm以上):200●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8265 アズワン品番67-5536-32
1本
289,800 税込318,780
6日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径38X30M
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風機用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):38.0●外径(mm):46.8●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.31●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8255 アズワン品番67-5536-25
1本
57,980 税込63,778
6日以内出荷