ホース :「空気圧機器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ウレタンチューブ
用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他 材質ウレタン 特性耐圧 破壊圧力(MPa)3(at20℃) 使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと) シリーズTE
1個
2,198 税込2,418
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)ウレタンチューブ(TEシリーズ)
破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。 柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。 外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。
材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと) シリーズTE 最高使用圧力(MPa)(空気)1 破壊圧力(MPa)3(at20℃) 使用流体空気 主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他 特性耐圧/柔軟性
1巻
1,998 税込2,198
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)