8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4277 全長(mm)840 質量(g)900 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)4000 使用範囲(m)4 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)240
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)