ホース :「25mm」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1巻
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401 質量(g)35.0 適合チューブ外径(Φmm)3~16 寸法A(mm)80.0 寸法E(mm)25.0 寸法B(mm)31.5 寸法C(mm)27.5 適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 透明 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!。ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキ 適合チューブTE型タッチチューブSP型ソフトウレタンチューブPフレックスチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質ポリウレタン 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100
1巻ほか
904 税込994
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)20 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)100 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管。 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
1巻
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ
エコ商品
圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
仕様心数:1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,042 税込3,346
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(mm)6.5 外径(mm)10 クリア 使用流体圧縮空気・工業用水 材質耐水性ポリウレタン トラスコ品番491-7758 質量(kg)5.5 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1756 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 ライトブルー、黒、クリアブルー トラスコ品番808-3477 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)110.5 使用範囲(mm)725 コイル径(mm)49 コイル長(mm)130
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)825 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)170
1個
7,700 税込8,470
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数25 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)28 使用範囲(mm)2425 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)675
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa 使用流体圧縮空気、工業用水、真空
1本
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TPチューブに比べ耐水性に優れています。軽量で柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取り扱い容易です。機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。1m間隔でカットマークが表示されており、裁断作業、在庫管理に便利です。
外径×内径(Φmm)10×6.5 長さ(m)20 グリーン 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3 トラスコ品番491-7928 質量(kg)1.1 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60(水)0~40 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)25 質量(kg/m)0.055 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 外径精度(mm)+0.1、-0.15 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

1巻
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa 使用流体圧縮空気、工業用水、真空
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
1巻
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジップラップ(工具付セット) 千代田通商 動画あり
千代田通商ジップラップ(工具付セット)
エコ商品
専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,999 税込5,499
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジップラップ 千代田通商 動画あり
千代田通商ジップラップ
エコ商品
専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)739 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)113
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数30 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)2434 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)678
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1078 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)226
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)2095 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1417 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)339
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1248 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)339
1個
8,099 税込8,909
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1673 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)509
1個
8,999 税込9,899
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 質量(kg)2 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)1304 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)452
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れています。耐油性、耐寒性に優れています。空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に適しています、各種空気圧配管
仕様●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●全長(m):100●コード番号:167-4672 アズワン品番67-9186-94
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)25 使用範囲(mm)852 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)226
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れています。耐油性、耐寒性に優れています。空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に適しています、各種空気圧配管
仕様●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●全長(m):20●コード番号:167-6287 アズワン品番67-9186-97
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷