ホース :「ダクトホース」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
軽量で、柔軟性に優れます。
カットが容易で、取扱いが簡単です。
内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。
カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。
粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
軽量・長尺で取扱いが容易です。
柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。
長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。
安全色にしています。
用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。
使用流体水(送水、排水)
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。
帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。
木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。
粉・粒体の輸送等。
内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6
外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5
長さ(m)1~50
特性帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2
肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8
使用流体空気、粉体、集塵
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。
用途住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。・ビル等の建築物の空調用。
使用流体空気(熱風)
材質アルミ箔、硬鋼線
長さ(m)5
連続使用温度(℃)+250以下
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。
軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付きです。
加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
各種薬品、粉・粒体の輸送用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。
軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。
導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。
芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。
易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。
用途粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。
集塵機、クリーナー、研磨機用。
乾燥機、温風機用。
その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。
長さ(m)1~20
特性帯電防止
流体粉・粒体、鉄粉、温風
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
呼び径(mm)025、032、038、050
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。
低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。
軽量で取扱いが容易です。
ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。
導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。
外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。
鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。
砕氷輸送用。
長さ(m)1~50
特性耐寒、耐熱、帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質合成ゴム
使用流体粉・粒体、鉄粉、温風
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途送水・吸水用
粉体・粒体の輸送用
甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用
汚泥吸引車のサクション用
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別右巻き
材質軟/硬質PVC
色透明/オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。
内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質軟/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。
特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。
内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。
内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8
外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2
長さ(m)1~50
特性耐油
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2
肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9
使用流体軽油、灯油、重油
呼び径(Φmm)019、025、032
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。
可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。
ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。
内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。
用途ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等
長さ(m)1~20
特性耐熱、静電防止
流体酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水
商品タイプカスタマイズ品
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。
特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。
内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。
用途デリバリー・サクション兼用
重油、軽油、灯油などの油類の輸送用
長さ(m)1~50
特性耐油/低温柔軟
流体軽油、灯油、重油
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。