ホース :「内径15mm」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧ホースの常識が変わる! 高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

MEGA耐油サンブレーホース 十川産業 動画あり
耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水 仕様カットマーク入り 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体水、空気、粉体、油 特性耐油
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質ポリオレフィン系エラストマー 透明 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽く移動や持ち運びが楽です。耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。 材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐候
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材 使用流体空気、水 材質軟質ポリ塩化ビニール クリア 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

十川産業ピュアフーズホース(JHP)
エコ商品
材質PVC 乳白 使用温度範囲(℃)-5~70 使用流体飲料 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十川産業サンスパイラルチューブ
エコ商品
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用 材質ポリオレフィン ブラック 使用温度範囲(℃)-40~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水 特性耐油性
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ(m)50 材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JHP規格に適合しており、有害物質を含まず安心です。
用途食品飲料水搬送 使用流体食料飲料水 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-5~60 ホワイト
1巻
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

長さ(m)50 材質PVC 透明緑 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性柔軟性/透明性
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

青透明 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水/油 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
1本ほか
3,098 税込3,408
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

十川産業耐摩耗スプリングホース
エコ商品
【流体】。粉体・粒体・ペレット。【使用温度範囲】。ー5℃~+60℃
用途【使用用途】。樹脂ペレット輸送、粉体・粒体・ナットランナー 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.16MB)
1巻(50m)ほか
104,800 税込115,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVC クリア 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水・粉体
1本(1m)ほか
359 税込395
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(m)50 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
用途食品・飲料水搬送に。 材質ポリオレフィン系エラストマー
1本
9,098 税込10,008
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。 材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+68℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22 定尺(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(10m)
71,980 税込79,178
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+67℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

クリア 使用圧力(MPa)1 材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、空気、粉体、油
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MEGA発泡ホース 十川産業 動画あり
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止) 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 長さ(m)100 透明(ホワイトライン入り) 仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合 トラスコ品番389-1178 材質PVC 質量(kg)26 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)22 使用流体水/油 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ 最小曲半径(mm)60
1巻ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十川産業耐熱エコホース
エコ商品
透明 仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合) 材質TPE 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1巻
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+62℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15 定尺(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(10m)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+61℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
20,980 税込23,078
6日以内出荷