ホース :「塗料 フッ素」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
関連キーワード
商品豆知識
接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
用途塗料、溶剤配管
内径(Φmm)7
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
外径(Φmm)10
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最小曲半径(mm)33
色ホワイト
特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ
1巻
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-20~60
色ホワイト
特性破裂圧保持力
非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。
材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂
導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
色ホワイト
特性水分バリア性
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。