絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6.5(3)
  • 8(1)
  • 8.5(2)
  • 11(2)
使用流体
  • (1)
  • 空気(5)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 12.5(2)
  • 16(2)
ホース長さ(m)
  • 10(3)
  • 50(1)
  • 100(1)
特性
  • 柔軟(5)
  • 耐スパッタ(2)
  • 耐候(4)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐水(3)
  • 耐油(1)
  • 難燃(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 1.5(4)
0.8・1.5
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • 樹脂(5)
樹脂
ブランド
  • TRUSCO
  • 潤工社(112)
  • 千代田通商(109)
  • エスコ(56)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • コガネイ(2)
  • 十川産業(2)
  • ニッタ(2)
  • EVUC(エバック)(2)
  • アズワン(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 十川ゴム(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • テンパール工業(1)
  • 八興(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • SK11(1)
  • アオイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「防水」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース10m巻 TRUSCOブレードホース10m巻TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
ポリウレタンチューブ TRUSCOポリウレタンチューブTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCOスパッタ防止ウレタン三重管ホースTRUSCO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
スパッタ防止ウレタン三重管ホース TRUSCOスパッタ防止ウレタン三重管ホースTRUSCO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等。最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
ブレードホース50m巻 TRUSCOブレードホース50m巻TRUSCO
49,980税込54,978
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
ホース