絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用流体
ホース長さ(m)
特性
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度・特性をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0~0.5・0~1.0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
その他・アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・合成ゴム・合成繊維・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: ホース

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
5,053件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り) エスコ19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26ホース長さ(m)30使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-17使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.6脆化温度(℃)-40
18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)20使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-151A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
8/13.5mmx20m 工業用ホース エスコ8/13.5mmx20m 工業用ホースエスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-82使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5
38/ 48mm x10m 工業用ホース エスコ38/ 48mm x10m 工業用ホースエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)38×48全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.6使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38外径(Φmm)48
19/ 26mm x50m 工業用ホース エスコ19/ 26mm x50m 工業用ホースエスコ
37,300税込41,030
1個
8日以内出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26全長(m)50最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19外径(Φmm)26
25mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ25mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
6,150税込6,765
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)25材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-25厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
T Series(TUZ1610B) SMCT Series(TUZ1610B)SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
材質特殊ポリウレタン長さ(m)100内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)16使用流体空気、水
T Series(TUZ0212B) SMCT Series(TUZ0212B)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
材質特殊ポリウレタン長さ(m)100内径(Φmm)1.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)2使用流体空気、水
T Series(TU0425BU) SMCT Series(TU0425BU)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TLM1210N) SMCT Series(TLM1210N)SMC
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TLM1075N) SMCT Series(TLM1075N)SMC
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0806B) SMCT Series(TLM0806B)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷
内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0604BU) SMCT Series(TLM0604BU)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)6青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM0425R) SMCT Series(TLM0425R)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TLM0425N) SMCT Series(TLM0425N)SMC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TLM0302N) SMCT Series(TLM0302N)SMC
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM0201N) SMCT Series(TLM0201N)SMC
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TILMB01N) SMCT Series(TILMB01N)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)1.58チューブ内径(inch)1/16使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3.18チューブ外径(inch)1/8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TILM19N) SMCT Series(TILM19N)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)15.85チューブ内径(inch)5/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)19.05チューブ外径(inch)3/4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TILM07N) SMCT Series(TILM07N)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TILM05B) SMCT Series(TILM05B)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)1/8内径(Φmm)3.15使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)3/16外径(Φmm)4.75黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILM01N) SMCT Series(TILM01N)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
半透明材質PFA内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TILM01B) SMCT Series(TILM01B)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)0.086内径(Φmm)2.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/8外径(Φmm)3.18黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
サクションホース インダス KST カクイチサクションホース インダス KSTカクイチ
23,980税込26,378
1本(50m)ほか
3日以内出荷
切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
サクションホース インダス GM カクイチサクションホース インダス GMカクイチ
9,398税込10,338
1本(20m)ほか
当日出荷
外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
軽量マグダスター耐油ホースセット WTB軽量マグダスター耐油ホースセットWTB
14,980税込16,478
1本
当日出荷
特性耐油
リーレックスエアーS交換用ホースASSY 中発販売リーレックスエアーS交換用ホースASSY中発販売
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60取付金具(二次側)ソケットカプラ付使用流体空気特性耐スパッタ
スリットスパイラルチューブ 千代田通商スリットスパイラルチューブ千代田通商
3,658税込4,024
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
スリットストレートチューブ 千代田通商スリットストレートチューブ千代田通商
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1.5mセットΦ15(すべFJ) タカギ1.5mセットΦ15(すべFJ)タカギ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途交換用材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス仕様オーロラ5専用トラスコ品番818-7554セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個適合ホースリールオーロラ5シリーズ(RS550FJPW)
透明ホース50×58 50mカセ巻 三洋化成透明ホース50×58 50mカセ巻三洋化成
59,999税込65,999
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)50使用流体材質PVC外径(Φmm)58クリア長さ(m)50特性透明性最高使用圧力(MPa)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機用排水ホース30mm 1.5m 三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 1.5m三洋化成
21,980税込24,178
1セット(25個)
11日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1.5トラスコ品番816-3717再生紙使用マーク適合
SKソフトブレードホース38×48 40mカセ巻 三洋化成SKソフトブレードホース38×48 40mカセ巻三洋化成
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
内径(Φmm)38使用流体材質PVC外径(Φmm)48透明長さ(m)40特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性最高使用圧力(MPa)(23℃)0.6/(60℃)0.25仕様カセ巻き使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-40材質(補強材)ポリエステル糸
ホース エアーリール用ホース 10M 内径6.4mm 日平機器ホース エアーリール用ホース 10M 内径6.4mm日平機器
7,598税込8,358
1個
当日出荷
メーカーエアーリール用の2分×10mウレタンホースです。
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)10トラスコ品番838-7260質量(g)726長さ(m)10使用流体空気
エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm 日平機器エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm日平機器
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-7271質量(g)749特性耐火花
耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/20m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/20m千代田通商(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2841質量(kg)1.4長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/100m 千代田通商耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/100m千代田通商
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番541-9824質量(kg)13長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100
メガホース 10X12.5/20m 薄青 千代田通商メガホース 10X12.5/20m 薄青千代田通商
17,980税込19,778
1巻(20m)
翌日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタントラスコ品番808-2394質量(kg)1.08長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガホース 10X12.5/10m 薄青 千代田通商メガホース 10X12.5/10m 薄青千代田通商
8,898税込9,788
1個
当日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2393材質ポリウレタン質量(kg)0.54長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
ホース