絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.65(1)
  • 2(4)
  • 2.18(2)
  • 2.5(12)
  • 3.15(2)
  • 3.95(3)
  • 4(16)
  • 6(14)
  • 6.33(3)
  • 6.5(3)
  • 7.5(11)
  • 8(6)
  • 9(13)
  • 9.5(6)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 12.7(3)
  • 19(3)
  • 25.4(2)
  • 102(1)
使用流体
  • ガス
  • その他(4)
  • セメントミルク(8)
  • モルタル(8)
  • 圧縮空気(575)
  • 塗料(28)
  • 工業用水(275)
  • (907)
  • (238)
  • 溶剤(44)
  • 真空(437)
  • 空気(1,025)
  • 粒体・粉体(201)
  • 蒸気(17)
  • 薬品(315)
  • 農薬(7)
  • 酒類(51)
  • 食品(132)
  • 飲料(107)
  • 香料・化粧品(51)
外径(Φmm)
  • 3.18(3)
  • 4(14)
  • 4.75(2)
  • 6(15)
  • 6.35(3)
  • 8(14)
  • 9.53(3)
  • 10(14)
  • 11(1)
  • 12(14)
  • 12.7(4)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 15(2)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 16.5(2)
  • 106(1)
  • 131.5(1)
  • 159(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(43)
  • 30(2)
  • 33(2)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 100(40)
特性
  • その他(4)
  • 柔軟(4)
  • 滑り性(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食(1)
  • 透明性(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.002(1)
  • 0.003(1)
  • 0.004(1)
  • 0.005(1)
  • 0.007(1)
  • 0.009(1)
  • 0.011(1)
  • 0.014(1)
  • 0.018(1)
  • 0.25(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(22)
  • 0.8(3)
  • 0.9(1)
  • 1(17)
  • 1.5(7)
  • 1.7(2)
  • 2.3(2)
0.002・0.003・0.004・0.005・0.007・0.009・0.011・0.014・0.018・0.25・0.35・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.5・1.7・2.3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • 色イエロー(9)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(10)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(14)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(11)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(44)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • SMC(40)
  • 十川ゴム(2)
  • ニッタ(2)
  • カクイチ(2)
  • TRUSCO(1)
  • タイガースポリマー(1)
SMC・十川ゴム・ニッタ・カクイチ・TRUSCO・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴムゴム エアーホース (筋入)十川ゴム(57件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマータイフレキホース P・P-2型タイガースポリマー(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から7日以内出荷
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5材質オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)カクイチ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズSMC
1,098税込1,208
1本(20m)ほか
3日以内出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※ ※ポジティブリスト収載材料を使用・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃ 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) SMC軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
279税込307
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMCソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ SMCポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズSMC
1,998税込2,198
1本(20m)ほか
3日以内出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※ ※ポジティブリスト収載材料を使用・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃ 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
軟質フッ素樹脂チューブ インチサイズ (TID~) SMC軟質フッ素樹脂チューブ インチサイズ (TID~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟性約20%向上(メーカー比 TL/TILシリーズ比較) 柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
材質フッ素樹脂半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.6機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
ふっ素樹脂チューブ TRUSCOふっ素樹脂チューブTRUSCO
9,798税込10,778
1個
当日出荷
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TULSMC
5,798税込6,378
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟関連資料カタログ(0.72MB)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604W SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604WSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)
プッシュオンホース 十川ゴムプッシュオンホース十川ゴム
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。 また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。最高使用圧力(MPa)1.5材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素補強層1B耐圧試験圧力(MPa)3材質(補強材)合成繊維
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や、用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。
用途クリーン配管用(柔軟)乳白最高使用圧力(MPa)0.9材質ポリオレフィン質量(g)4/mタイプPL-5-3.18×2使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80内径(Φmm)2外径(Φmm)3.18最小曲げ半径(mm)7使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUESMC
7,298税込8,028
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタンチューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)豊富なカラーバリエーション黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.33MB)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209W SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209WSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806W SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806WSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425B SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425BSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209Y SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209YSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209RSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209G SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209GSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209BU SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209BUSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209B SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209BSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075Y SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075YSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075W SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075WSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075RSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075G SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075GSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BU SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BUSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806Y SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806YSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806R SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806RSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806G SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806GSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806BU SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806BUSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806B SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0806BSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604Y SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604YSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604R SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604RSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604G SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0604GSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)
ホース