絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用流体
ホース長さ(m)
特性
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度・特性をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0~0.5・0~1.0・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
その他・アルミ・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・合成ゴム・合成繊維・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・綿・布・青銅・黄銅(真鍮)
商品タイプ
カット対応品
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: ホース

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
5,053件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフード付ガラリーVU用 網無し MB91FANシリーズ ミヤコアルミフード付ガラリーVU用 網無し MB91FANシリーズミヤコ
4,098税込4,508
1個
8日以内出荷
VU管にぴったりフィット!特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。《ご注意》防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。本製品は、VUパイプ専用です。仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:アルミ
エアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-Hシリーズ Festoエアチューブ PUN-Hシリーズ PUN-HシリーズFesto
9,598税込10,558
1セット
7日以内出荷
Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
エアチューブ 1100Pシリーズ Legris(レグリ)エアチューブ 1100PシリーズLegris(レグリ)
95,980税込105,578
1個
10日以内出荷
DI: 2002/95/EC (RoHS)、2011/65/EC DI: 97/23/EC (PED) RG: 1907/2006 (R個) 輸送 化学的な性能及び耐性は、DIN74324 -1 /DIN 73378 / ISO7628に従ってテスト済み ポリアミド(PA)フレキシブルチューブ Parker Legrisのポリアミド(PA)チューブは、産業用途及び車両用途向けに特別にテストされています。このチューブの耐久性は、長期的に安定した機械的特性によるものです。 特長と利点:化学薬品や湿気に対する優れた耐性 優れた材質安定性 生産時の連続較正により高い信頼性を実現 2種類の材質グレード: 硬質及び半硬質 広い使用圧力 / 温度範囲 優れた振動吸収性能 耐摩耗性 回路を識別しやすいようにさまざまな色を用意 シリコンフリー 製品用途の情報 ファクトリオートメーション 各種製造業 包装 機械工具 標準的な空圧式機械装置や低圧空気搬送に使用することができます。このチューブは、真空用途にも適しています。
仕様●内径ホース:9mm●外径ホース:12mm●カラー:黒●材料:ポリアミド●アプリケーション:産業用●長さ:100m●最高使用圧力:50バール●メーカーシリーズ:1100P●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●特殊機能:高耐久性●RoHS適合状況:適合●コード番号:144-7885アズワン品番68-4150-63
ブレードホースLH ライトグリーン 11×16 50m 千代田通商ブレードホースLH ライトグリーン 11×16 50m千代田通商
59,980税込65,978
1巻
8日以内出荷
ブレードホースです。
仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:342-0045アズワン品番67-9185-26
透明ホース 背割 6×8 200m巻 背割 日之出化成透明ホース 背割 6×8 200m巻 背割日之出化成
9,998税込10,998
1巻(200m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):背割 6x8●巻き方:背割●コード番号:302-0000707アズワン品番67-4854-91
透明ホース 背割 6×8 100m巻 背割 日之出化成透明ホース 背割 6×8 100m巻 背割日之出化成
5,798税込6,378
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):背割 6x8●巻き方:背割●コード番号:302-0000706アズワン品番67-4854-90
透明ホース 背割 5×7 200m巻 背割 日之出化成透明ホース 背割 5×7 200m巻 背割日之出化成
10,980税込12,078
1巻(200m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):背割 5x7●巻き方:背割●コード番号:302-0000701アズワン品番67-4854-85
透明ホース 背割 5×6.5 200m巻 背割 日之出化成透明ホース 背割 5×6.5 200m巻 背割日之出化成
9,198税込10,118
1巻(200m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):背割 5x6.5●巻き方:背割●コード番号:302-0000697アズワン品番67-4854-81
透明ホース 9×13 100m巻 ドラム 日之出化成透明ホース 9×13 100m巻 ドラム日之出化成
15,980税込17,578
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):9x13●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000719アズワン品番67-4855-04
透明ホース 9×12 100m巻 ドラム 日之出化成透明ホース 9×12 100m巻 ドラム日之出化成
11,661税込12,827
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):9x12●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000718アズワン品番67-4855-03
透明ホース 8×11 100m巻 ドラム 日之出化成透明ホース 8×11 100m巻 ドラム日之出化成
10,475税込11,523
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):8x11●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000715アズワン品番67-4854-99
透明ホース 7×12 100m巻 ドラム 日之出化成透明ホース 7×12 100m巻 ドラム日之出化成
17,980税込19,778
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):7x12●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000713アズワン品番67-4854-97
透明ホース 7×10 100m巻 ドラム 日之出化成透明ホース 7×10 100m巻 ドラム日之出化成
9,398税込10,338
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):7x10●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000711アズワン品番67-4854-95
透明ホース 63×73 20m巻 コイル 日之出化成透明ホース 63×73 20m巻 コイル日之出化成
51,980税込57,178
1巻(20m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):63x73●巻き方:コイル●コード番号:302-0000776アズワン品番67-4855-60
透明ホース 60×70 20m巻 コイル 日之出化成透明ホース 60×70 20m巻 コイル日之出化成
48,980税込53,878
1巻(20m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):60x70●巻き方:コイル●コード番号:302-0000775アズワン品番67-4855-59
透明ホース 6×9 100m巻 ドラム 日之出化成透明ホース 6×9 100m巻 ドラム日之出化成
8,698税込9,568
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):6x9●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000708アズワン品番67-4854-92
透明ホース 6×8 200m巻 コイル 日之出化成透明ホース 6×8 200m巻 コイル日之出化成
9,998税込10,998
1巻(200m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):6x8●巻き方:コイル●コード番号:302-0000705アズワン品番67-4854-89
透明ホース 6×10 100m巻 ドラム 日之出化成透明ホース 6×10 100m巻 ドラム日之出化成
11,661税込12,827
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):6x10●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000709アズワン品番67-4854-93
透明ホース 50×60 30m巻 コイル 日之出化成透明ホース 50×60 30m巻 コイル日之出化成
58,980税込64,878
1巻(30m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):50x60●巻き方:コイル●コード番号:302-0000774アズワン品番67-4855-58
透明ホース 50×58 30m巻 コイル 日之出化成透明ホース 50×58 30m巻 コイル日之出化成
46,980税込51,678
1巻(30m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):50x58●巻き方:コイル●コード番号:302-0000773アズワン品番67-4855-57
透明ホース 5×9 100m巻 ドラム 日之出化成透明ホース 5×9 100m巻 ドラム日之出化成
9,998税込10,998
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):5x9●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000703アズワン品番67-4854-87
透明ホース 5×8 100m巻 ドラム 日之出化成透明ホース 5×8 100m巻 ドラム日之出化成
7,498税込8,248
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):5x8●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000702アズワン品番67-4854-86
透明ホース 5×7 200m巻 コイル 日之出化成透明ホース 5×7 200m巻 コイル日之出化成
9,998税込10,998
1巻(200m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):5x7●巻き方:コイル●コード番号:302-0000699アズワン品番67-4854-83
透明ホース 5×6.5 200m巻 コイル 日之出化成透明ホース 5×6.5 200m巻 コイル日之出化成
7,998税込8,798
1巻(200m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):5x6.5●巻き方:コイル●コード番号:302-0000696アズワン品番67-4854-80
透明ホース 45×51 50m巻 コイル 日之出化成透明ホース 45×51 50m巻 コイル日之出化成
47,980税込52,778
1巻(50m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):45x51●巻き方:コイル●コード番号:302-0000772アズワン品番67-4855-56
透明ホース 42×48 30m巻 コイル 日之出化成透明ホース 42×48 30m巻 コイル日之出化成
27,980税込30,778
1巻(30m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):42x48●巻き方:コイル●コード番号:302-0000771アズワン品番67-4855-55
透明ホース 40×45 30m巻 コイル 日之出化成透明ホース 40×45 30m巻 コイル日之出化成
21,980税込24,178
1巻(30m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):40x45●巻き方:コイル●コード番号:302-0000770アズワン品番67-4855-54
透明ホース 4×8 100m巻 ドラム 日之出化成透明ホース 4×8 100m巻 ドラム日之出化成
9,598税込10,558
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):4x8●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000695アズワン品番67-4854-79
透明ホース 4×7 100m巻 ドラム 日之出化成透明ホース 4×7 100m巻 ドラム日之出化成
6,998税込7,698
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):4x7●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000694アズワン品番67-4854-78
透明ホース 4×5 400m巻 コイル 日之出化成透明ホース 4×5 400m巻 コイル日之出化成
10,574税込11,631
1巻(400m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):4x5●巻き方:コイル●コード番号:302-0000692アズワン品番67-4854-76
透明ホース 38×44 50m巻 コイル 日之出化成透明ホース 38×44 50m巻 コイル日之出化成
40,980税込45,078
1巻(50m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):38x44●巻き方:コイル●コード番号:302-0000769アズワン品番67-4855-53
透明ホース 35×40 50m巻 コイル 日之出化成透明ホース 35×40 50m巻 コイル日之出化成
32,980税込36,278
1巻(50m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):35x40●巻き方:コイル●コード番号:302-0000768アズワン品番67-4855-52
透明ホース 32×38 50m巻 コイル 日之出化成透明ホース 32×38 50m巻 コイル日之出化成
34,980税込38,478
1巻(50m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):32x38●巻き方:コイル●コード番号:302-0000767アズワン品番67-4855-51
透明ホース 32×37 50m巻 コイル 日之出化成透明ホース 32×37 50m巻 コイル日之出化成
28,980税込31,878
1巻(50m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):32x37●巻き方:コイル●コード番号:302-0000766アズワン品番67-4855-50
透明ホース 30×36 50m巻 コイル 日之出化成透明ホース 30×36 50m巻 コイル日之出化成
32,980税込36,278
1巻(50m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):30x36●巻き方:コイル●コード番号:302-0000765アズワン品番67-4855-49
透明ホース 30×35 50m巻 コイル 日之出化成透明ホース 30×35 50m巻 コイル日之出化成
28,980税込31,878
1巻(50m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):30x35●巻き方:コイル●コード番号:302-0000764アズワン品番67-4855-48
透明ホース 30×34 50m巻 コイル 日之出化成透明ホース 30×34 50m巻 コイル日之出化成
23,980税込26,378
1巻(50m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):30x34●巻き方:コイル●コード番号:302-0000763アズワン品番67-4855-47
透明ホース 3×6 100m巻 ドラム 日之出化成透明ホース 3×6 100m巻 ドラム日之出化成
5,598税込6,158
1巻(100m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):3x6●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000691アズワン品番67-4854-75
透明ホース 28×33 50m巻 コイル 日之出化成透明ホース 28×33 50m巻 コイル日之出化成
26,980税込29,678
1巻(50m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):28x33●巻き方:コイル●コード番号:302-0000762アズワン品番67-4855-46
透明ホース 28×32 50m巻 コイル 日之出化成透明ホース 28×32 50m巻 コイル日之出化成
22,980税込25,278
1巻(50m)
13日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):28x32●巻き方:コイル●コード番号:302-0000761アズワン品番67-4855-45
ホース